Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrichtstein 50x20x150 mm CGROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrichtstein 50x20x150 mm CGROB
Abrichtstein 50x20x150 mm CGROB
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_9009
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     9009
EAN/GTIN:
     9003170090094
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abrichtsteine eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Sie können als günstiges Abrichtwerkzeug für keramisch gebundene Schleifbockscheiben verwendet werden. Abrichtsteine sind ausschließlich in Siliciumcarbid schwarz verfügbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,336 kg | 35 kg
Bohrung:
150 mm | 115 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
90AS Abrichtstein rechteckig
Korngroesse:
24
Staerke:
20 mm
Vs /max:
35 m/s
EAN-Code Verpackung:
9009010090095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.