Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDT Fliesenbohrer Trocken 65x45xM14 PREM. Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DDT Fliesenbohrer Trocken 65x45xM14 PREM. Fliesen & Keramik
DDT Fliesenbohrer Trocken 65x45xM14 PREM. Fliesen & Keramik
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_69766
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     69766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer
TYROLIT vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar. Perfektes, ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.
Vorteile:
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T x Y/AUFN:
65 x 45 x M14 mm
E-Class:
21011313
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
65 - 2 - 5
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGL60
Bruttogewicht:
0.18 kg
Durchmesser:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: DDT, Trocken, 65x45xM14, PREM, Fliesen, &, Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.