Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrichtstein 25x25x150 mm CGROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrichtstein 25x25x150 mm CGROB
Abrichtstein 25x25x150 mm CGROB
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_43311
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     43311
EAN/GTIN:
     9003170433112
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Abrichtsteine eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben. Sie können als günstiges Abrichtwerkzeug für keramisch gebundene Schleifbockscheiben verwendet werden. Abrichtsteine sind ausschließlich in Siliciumcarbid schwarz verfügbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,21 kg
Bohrung:
150 mm
Durchmesser:
25 mm
Form:
90AS Abrichtstein rechteckig
Korngroesse:
24
Staerke:
25 mm
Vs /max:
35 m/s
EAN-Code Verpackung:
9009010433113
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bruttogewicht:
274 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.