Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetzstein Keramisch geb. 35x13x230 mm AC Carborundum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetzstein Keramisch geb. 35x13x230 mm AC Carborundum
Wetzstein Keramisch geb. 35x13x230 mm AC Carborundum
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_362775
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     362775
EAN/GTIN:
     9003173627754
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Unsere Wetzsteine finden ihre Anwendung zum Nachschärfen von Sensen und Sicheln. Dieses Werkzeug ist nur in Siliciumcarbid-Ausführung erhältlich.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,197 kg | 56 kg
Bohrung:
230 mm
Durchmesser:
35 mm
Form:
90W
Korngroesse:
100
Staerke:
13 mm
Vs /max:
35 m/s
EAN-Code Verpackung:
9009013627755
D/B x T:
10 x 90 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Sensenwetzstein, tyrolit abrichtstein, abrichtstein, Wetzstein, Keramisch, geb, 35x13x230mm, AC, Carborundum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.