Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DDT Fliesenbohrer Trocken 35x45xM14 PREM. Fliesen & Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34214904
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34214904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer
TYROLIT vakuumgelötete Diamantbohrkrone für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten. Höchster Bohrkomfort, universell einsetzbar. Perfektes, ausbruchfreies Bohren im Fliesen- und Sanitärbereich.
Vorteile:
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T x Y/AUFN:
35 x 45 x M14 mm
E-Class:
21011313
Herkunftsland:
CN
Spezifikation:
35 - 2 - 5
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
DGL60
Bruttogewicht:
251 kg
Durchmesser:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: DDT, Trocken, 35x45xM14, PREM, Fliesen, &, Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.