| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_TWRG156020 Herst.-Nr.: TWRG156020 EAN/GTIN: 4057211010904 |
| |
|
| | |
| Weitspanngrundregal mit Spanböden 22 mm dick, Stützrahmen zerlegt, verzinkt, Feldlast bis 2000 kg, Komplettregal mit 3 Ebenen, 6 Tiefenstege, Gesamtbreite: 1580 mm, Gesamttiefe: 615 mm, inkl. Klemmfüsse, Auflageträger in RAL 3020, Tragkraft/Boden 250 kg, Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL 3020 | Material: | verzinkt | Tragkraft je Schublade: | 250 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großfachregal mit 3 ebenen, weitspannregal, weitspannregal set, SIMP_TWRG156020, Weitspanngrundregal mit Spanböden 22 mm dick, Stützrahmen zerlegt, verzinkt, Feldlast bis 2000 kg, Komplettregal mit 3 Ebenen, 6 Tiefenstege, Gesamtbreite: 1580 mm, Gesamttiefe: 615 mm, inkl. Klemmfüsse, Auflageträger in RA |
| | |
| |