Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Schubladenschrank, Schubladen: 1x50, 3x150 BxTxH 600x575x620 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL6H061030
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6H061030
EAN/GTIN:
     4057211000035
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank,inklusiv 4 Schubladen,Schubladen: 1x50,3x150,verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden,Kugelführung,Auszug 100 %,Tragkraft 30 kg bei BLH 50 mm,Tragkraft 80 kg ab BLH 75 mm,BxTxH 600x575x620 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
4
BLH:
1x50, 3x150
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
30kg Tragkraft(50 BLH)80 kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, CL6H061030, inklusiv 4 Schubladen, Schubladen: 1x50, verzinkte Schubladen mit glatten Seitenwänden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 358,15*
€ 442,11*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,46*
€ 455,66*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,11*
€ 526,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,63*
€ 508,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,36*
€ 506,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,74*
€ 498,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,15*
€ 478,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simplaflex
CL6H101231K1
ab € 526,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.