| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SGB1000-10UP-001 Herst.-Nr.: SGB1000-10UP-001 EAN/GTIN: 4051152410496 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 1000 mm B: 725 mm T: 750 mmProduktmerkmale: Einbaumaß: 900 mm Einteilung: 36x36 Einheiten Mit Zentralverschluss und 10 Schubladen: 50VN/50VN/50VN/75VU/75VU/75VU/100VU/125VU/150VU/150VU VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg bei gleich verteilter Last |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einteilungen klw, schubladenschrank einteilungen, schubladenschrank h 1.000 mm, WG - Schubladenschränke, KLW Lutz, SGB1000-10UP-001, 4051152410496, Schubladenschrank H: 1000 mm B: 725 mm T: 750 mm Einbaumaß: 900 mm Einteilung: 36x36 Einheiten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.556,81* | € 1.771,65* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.556,65* | € 1.778,86* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.511,99* | € 1.786,64* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.467,00* | € 2.733,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|