| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SEA1450-13NP-001 Herst.-Nr.: SEA1450-13NP-001 EAN/GTIN: 4051152427685 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank H: 1450 mm B: 572 mm T: 605 mmProduktmerkmale: Einbaumaß: 1350 mm Einteilung: 27x27 Einheiten Mit Zentralverschluss und 13 Schubladen: 50VN/50VN/75VN/ 75VN/100VN/100VN/100VN/100VN/100VN/100VN/150VN/150VN/200VN VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einteilungen klw, schubladenschrank einteilungen, WG - Schubladenschränke, KLW Lutz, SEA1450-13NP-001, 4051152427685, Schubladenschrank H: 1450 mm B: 572 mm T: 605 mm Einbaumaß: 1350 mm Einteilung: 27x27 Einheiten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.445,92* | € 1.661,74* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.461,30* | € 1.668,51* | | | | Lager 9587 | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.421,60* | € 1.675,87* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.288,23* | € 2.565,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|