| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_6695 Herst.-Nr.: 6695 EAN/GTIN: 4005337066954 |
| |
|
| | |
| FILTER BAG TW 10 BAGS - 6695 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 444 kg | Länge: | 289 mm | Breite: | 278 mm | Tiefe: | 123 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, filtersäcke attix, filtersäcke, staubsaugertüten 10 stück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,14* | € 49,98* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,09* | € 52,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,79* | € 60,04* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 39,07* | € 60,26* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,34* | € 63,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|