Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-RING 6X2 NBR 70SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-RING 6X2 NBR 70SH
O-RING 6X2 NBR 70SH
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_3003662
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     3003662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Länge:
9 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring 6 x 2, 0-ring, nullring 6x112
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 5,81*
€ 7,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 9,31*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,57*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 21,57*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.