Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > 0-Ring

  0-ring 6 x 2  (75 gefilterte Angebote unter 27.646.391 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „0-Ring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
OR6X2N O-Ring, 6x2 mm, NBR (70A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 6X2 N
ab € 0,0208*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 6X2 FPM (80A) (VITON) (1 Angebot) 
O-Ring OR 6X2 FPM (80A) (VITON)
Dichtomatik
OR 6X2 FPM (80A) (VITON)
ab € 0,21*
pro Stück
 
 Stück
OR6X2V O-Ring, 6x2 mm, FKM (80A) (1 Angebot) 
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...
LANDEFELD
OR 6X2 V
ab € 0,1237*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring 6 x 2 80 gn FPM (2 Angebote) 
O-Ring
Eppendorf
0013018669
ab € 0,19*
pro Stück
 
 Stück
OR 006X02 NBR 70, O-Ring NBR 70,(Industrie) (1 Angebot) 
O-Ring NBR 70,(Industrie)
k.A.
ab € 0,00944*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher 6.362-113.0 O-Ring 6,0 x 2,0 NBR 70 (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 6,0 x 2,0 NBR 70 (6.362-113.0)
Kärcher
6.362-113.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
O-Ringe Perbunan metrisch 6 x 2 (1 Angebot) 
O-Ringe sind Gummidichtungen, die zur Abdichtung in der Automobilindustrie und im Maschinenbau eingesetzt werden. Wegen ihrer weichen Struktur sind sie flexibel und mehrmals verwendbar. Durch die V...
Normfest
6468-006-20
ab € 0,40*
pro Stück
 
 Stück
O-Ringe für Grohe, Kludi 6x2mm , 5 Stück (1 Angebot) 
Gummi-O-Ring-Dichtungen • Für Grohe, Kludi Armaturen • Temperaturbeständigkeit: von 25°C bis +120°C • Material: Nitril Kautschuk (NBR) • Härtegrad (Shore) A70 (gemessen an Prüfplatten 6 mm Stärke) ...
CORNAT
TEC380264
ab € 4,9888*
pro 8 Beutel
 
 Packung
O-Ringe Perbunan 6 x 2 mm 50 Stück (1 Angebot) 
Perbunan NBR Ölfest UV-/ Temperaturbeständig von -30°C bis +110°C Nicht für Kältemittel geeignet (Klimaanlagen)
Ramses
4056005059587
ab € 11,73*
pro 50 Stück
 
 Beutel
Kärcher O-Ring seal 6,0x2,0 EPDM (6.363-529.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring seal 6,0x2,0 EPDM (6.363-529.0)
Kärcher
6.363-529.0
ab € 2,52*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher O-Ring 6x2 90 shore PUR (6.363-198.0) (3 Angebote) 
Kärcher O-Ring 6x2 90 shore PUR (6.363-198.0)
Kärcher
6.363-198.0
ab € 0,58*
pro Stück
 
 Stück
OR 6X2 EPDM, Handelsware O-Ring EPDM 70 Shore (1 Angebot) 
OR 6X2 EPDM, O-Ring EPDM 70 Shore, Fabrikat: Handelsware
k.A.
67026570
ab € 0,0741*
pro Stück
 
 Stück
O-Ring OR 6X2 NBR (70A) (1 Angebot) 
O-Ring OR 6X2 NBR (70A)
Dichtomatik
OR 6X2 NBR (70A)
ab € 0,0203*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO O-Ring FKM, Innen-Ø 6mm / Außen-Ø 10mm, Stärke 2mm (1 Angebot) 
Innendurchmesser = 6mm Außendurchmesser = 10mm Stärke = 2mm Material = FKM Typ = O-Ring Betriebstemperatur min. = -15°C Betriebstemperatur max. = +200°C Metrische FKM-75-A-O-Ringe von RS Pro. Wir s...
RS Pro
1965697
ab € 5,32*
pro 25 Stück
 
 Beutel
SKF O-Ring OR 6.0X2.0-N70 (1 Angebot) 
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Mate...
SKF
OR 6.0X2.0-N70
ab € 0,0185*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 0-Ring
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.