| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_5323020 Herst.-Nr.: 5323020 EAN/GTIN: 4059192055080 |
| |
|
| | |
| Induktiver Messtaster Millimar P2004 MA|Kompatibilität: Mahr-VLDT|Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm|Vakuum Abhebung|Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N|Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung Weitere Informationen: | | Länge: | 6 cm | Breite: | 4,5 cm | Tiefe: | 0,4 cm | Bruttogewicht: | 0,022 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug, Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 349,93* | € 418,77* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,51* | € 421,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 361,97* | € 423,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|