| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4339100 Herst.-Nr.: 4339100 EAN/GTIN: 4059192014728 |
| |
|
| | |
| Feinzeiger Millimess 1000 B|Werksnorm||Zifferblattfarbe: Gelb| Messbereich: ± 50 µm| Skalenteilungswert (µm): 1 µm|Messkraft: 3,5 N|Lieferumfang: Drahtabheber, Etui Weitere Informationen: | | Länge: | 31,4 cm | Breite: | 20,5 cm | Tiefe: | 12,1 cm | Bruttogewicht: | 1,803 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,57* | € 702,47* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,03* | € 702,48* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 627,05* | € 708,35* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 785,46* | € 854,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|