| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-MAHR_4334070 Herst.-Nr.: 4334070 EAN/GTIN: 4059192014179 |
| |
|
| | |
| Feinzeiger Millimess 1003|DIN 879-1||Zifferblattfarbe: Gelb| Messbereich: ± 50 µm| Skalenteilungswert (µm): 1 µm|Messkraft: 0,4 N|Lieferumfang: Etui Weitere Informationen: | | Länge: | 15 cm | Breite: | 10,1 cm | Tiefe: | 4 cm | Bruttogewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messzeug, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,24* | € 279,93* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,93* | € 279,94* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 238,27* | € 286,85* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 304,26* | € 355,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|