Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

805 A Mechanische Meßuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     9587-MAHR_4324060
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4324060
EAN/GTIN:
     4059192013943
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
analog messuhr mahr
Kleinmessuhren MarCator 805 A| DIN 878| Messspanne in mm: 5mm| Skalenteilungswert_mm: 0,01 | Lieferumfang: Etui
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Breite:
10,1 cm
Tiefe:
4 cm
Bruttogewicht:
0,207 KG
... > Lager 9587 > Mahr > Artikel
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr, mahr messuhr, Messzeug, Messwerkzeug, Messuhren
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 58,88*
€ 72,65*
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,99*
€ 72,79*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 58,89*
€ 72,82*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,37*
€ 74,61*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 59,46*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.