| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-HOFE_HK10030AB Herst.-Nr.: HK10030AB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - pass.für 1000 mm Regalbreite und 300 mm Regaltiefe Weitere Informationen: | | Bedienung: | Einseitig | Breite: | 1000 | Deckboden: | nein | Fachlast: | 60 | Feldlast: | nein | Gewicht: | 5 | Lastaufnahme: | Fachboden | OberflaecheBoeden: | Lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,11* | € 150,03* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,45* | € 152,66* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,77* | € 165,43* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,61* | € 168,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|