Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN334 Form C 12,5mm HSS Blank Senkwinkel 60Grad+Zyl.-Schaft 3Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker DIN334 Form C 12,5mm HSS Blank Senkwinkel 60Grad+Zyl.-Schaft 3Schn.
Kegelsenker DIN334 Form C 12,5mm HSS Blank Senkwinkel 60Grad+Zyl.-Schaft 3Schn.
Artikel-Nr.:
     9587-F_7550.060125
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     7550.060125
EAN/GTIN:
     4037753429181
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker DIN334 Form C D.12,5mm HSS Blank Senkw inkel 60Grad m.Zyl.-Schaf t Z3
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Senkwinkel:
60 °
Schaft-Ø:
10 mm
Schneidenanzahl:
3 Stück
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 334, DIN334, Form, C, F_7550, 4037753429181, 7550.060125, Kegel-, und, Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.