Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Prismenfräser TypN 90 Grad/100 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Prismenfräser TypN 90 Grad/100 x 32
HSS-Prismenfräser TypN 90 Grad/100 x 32
Artikel-Nr.:
     9587-F_4660.090100
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4660.090100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prismenfräser
Spitzkerbfräser
prismenfräser 90°
prismenfräser
HSS-Prismenfräser TypN 90 Grad/100 x 32
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Winkel:
120 °
Bohrungs-Ø d2:
27 mm
Nenn-Ø:
80 mm
Breite b:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: prismenfräser 80 x 4,4 x 16,0, HSS-Prismenfräser, TypN, 90, Grad/100, x, 32, 4660.090100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,15*
€ 432,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,39*
€ 376,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,59*
€ 352,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.