Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm B.1,6mm Loch-D.32mm HSSE blk 40 Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm B.1,6mm Loch-D.32mm HSSE blk 40 Schneiden
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm B.1,6mm Loch-D.32mm HSSE blk 40 Schneiden
Artikel-Nr.:
     9587-F_4471.100016
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4471.100016
EAN/GTIN:
     4037753339985
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser d1834a 100x2,0
metallkreisfräser 100x1,6
Scheibenfräser DIN1834-B Typ H D.100mm Blatt-S.1,6 mm HSSE blank geradeverz. Z40
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
3 mm
Nenn-Ø:
100 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
40 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, DIN1834-B, Typ, H, F_4471, 4037753339985, 4471.100016, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,66*
€ 251,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,52*
€ 242,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,83*
€ 223,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.