Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN1834-A Typ H D.160mm B.6mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN1834-A Typ H D.160mm B.6mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt
Scheibenfräser DIN1834-A Typ H D.160mm B.6mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4461.16006
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4461.16006
EAN/GTIN:
     4037753338940
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 63x5
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN1834-A Typ H D.160mm Blatt-S.6mm HSSE blank kreuzverzahnt Z48
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
2 mm
Nenn-Ø:
63 mm
Bohrungs-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
32 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, DIN1834-A, Typ, H, F_4461, 4037753338940, 4461.16006, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser, Bohrungsfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,47*
€ 521,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,27*
€ 472,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 390,77*
€ 465,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,93*
€ 460,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,76*
€ 449,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.