Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.125mm B.16mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.125mm B.16mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt
Scheibenfräser DIN885-B Typ H D.125mm B.16mm Loch-D.32mm HSSE blk geradeverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4455.12516
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4455.12516
EAN/GTIN:
     4037753337639
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125 x 16 din 885
scheibenfräser din 885
Scheibenfräser DIN885-B T yp H D.125mm Blatt-S.16mm HSSE blank geradeverzahn t Z24
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
25 mm
Nenn-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Schneidenanzahl:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser, DIN885-B, Typ, H, F_4455, 4037753337639, 4455.12516, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,01*
€ 410,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,95*
€ 400,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,83*
€ 361,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 298,87*
€ 355,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.