Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.200mm B.16mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.200mm B.16mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.200mm B.16mm Loch-D.40mm HSSE blk kreuzverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4435.20016
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4435.20016
EAN/GTIN:
     4037753335543
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN885-A T yp H D.200mm Blatt-S.16mm HSSE blank kreuzverzahnt Z32
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
25 mm
Nenn-Ø:
200 mm
Bohrungs-Ø:
40 mm
Schneidenanzahl:
32 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 200x6, DIN885-A, Typ, H, F_4435, 4037753335543, 4435.20016, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,60*
€ 802,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,94*
€ 748,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 618,70*
€ 736,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 613,58*
€ 730,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,47*
€ 689,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,66*
€ 676,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.