Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.80mm B.14mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.80mm B.14mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.80mm B.14mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4435.08014
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4435.08014
EAN/GTIN:
     4037753335093
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN885-A T yp H D.80mm Blatt-S.14mm HSSE blank kreuzverzahnt Z18
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
20 mm
Nenn-Ø:
80 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12, DIN885-A, Typ, H, F_4435, 4037753335093, 4435.08014, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.