Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.80mm B.10mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.80mm B.10mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt
Scheibenfräser DIN885-A Typ H D.80mm B.10mm Loch-D.27mm HSSE blk kreuzverzahnt
Artikel-Nr.:
     9587-F_4435.08010
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4435.08010
EAN/GTIN:
     4037753335079
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser din 885
scheibenfräser
Scheibenfräser DIN885-A T yp H D.80mm Blatt-S.10mm HSSE blank kreuzverzahnt Z18
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Breite:
16 mm
Nenn-Ø:
80 mm
Bohrungs-Ø:
27 mm
Schneidenanzahl:
18 Stück
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser 80x12, DIN885-A, Typ, H, F_4435, 4037753335079, 4435.08010, Bohrungsfräser, Fräser, Fräswerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.