Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE-Winkelfräser TypH 60 Grad/20,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSSE-Winkelfräser TypH 60 Grad/20,0 mm
HSSE-Winkelfräser TypH 60 Grad/20,0 mm
Artikel-Nr.:
     9587-F_3218.06020
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3218.06020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 70°
schwalbenschwanz fräser
HSSE-Winkelfräser TypH 60 Grad/20,0 mm
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenlänge b:
9 mm
Gesamtlänge l:
63 mm
Winkel:
70 °
Weitere Suchbegriffe: HSSE-Winkelfräser, TypH, 60, Grad/20, 0, mm, 3218.06020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.