| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_3058C.045 Herst.-Nr.: 3058C.045 EAN/GTIN: 4037753531891 |
| |
|
| | |
| T-Nutenfräser DIN851-A Ty p NF D.45mm HSSE TiCN Dra ll 20Gr.HB Z8 FRANKEN Weitere Informationen: | | Marke: | FRANKEN | Schaft-Ø d2: | 12 mm | Schneidenlänge b: | 4 mm | Gesamtlänge l: | 60 mm | Winkel: | 45 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN851-A, Typ, NF, F_3058C, 4037753531891, 3058C.045, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 286,06* | € 356,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,56* | € 450,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,95* | € 454,67* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 562,82* | € 656,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|