Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE-T-Nutenfräser TypNF 36,0 mm x 16,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSSE-T-Nutenfräser TypNF 36,0 mm x 16,0
HSSE-T-Nutenfräser TypNF 36,0 mm x 16,0
Artikel-Nr.:
     9587-F_3058.036
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3058036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T-Nuten-Schaftfräser
T-Nutenfräser
T-Schlitz Fräser
t-nutenfräser
HSSE-T-Nutenfräser TypNF 36,0 mm x 16,0
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schneidenlänge b:
9 mm
Gesamtlänge l1:
74 mm
Schneidenanzahl:
6 Stück
Typ:
NF
Weitere Suchbegriffe: HSSE-T-Nutenfräser, TypNF, 36, mm, 16, 3058.036
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 148,24*
€ 189,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,79*
€ 238,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,49*
€ 250,58*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,77*
€ 219,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,88*
€ 216,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,27*
€ 207,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.