| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_3030.016 Herst.-Nr.: 3030016 EAN/GTIN: 4037753285954 |
| |
|
| | |
| T-Nutenfräser DIN851-AA T yp N D.16mm HSSE blank 10 Grad HA Z6 FRANKEN Weitere Informationen: | | Marke: | FRANKEN | Schneidenlänge b: | 9 mm | Gesamtlänge l1: | 74 mm | Typ: | N | Schneidenanzahl: | 6 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN851-AA, Typ, F_3030, 4037753285954, 3030.016, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 46,92* | € 63,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,12* | € 77,27* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 84,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,19* | € 111,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|