Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.45,5mm Schneiden-Dicke 10mm L.71mm HSSE TiCN HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.45,5mm Schneiden-Dicke 10mm L.71mm HSSE TiCN HB
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.45,5mm Schneiden-Dicke 10mm L.71mm HSSE TiCN HB
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018C.045510
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018C.045510
EAN/GTIN:
     4037753742754
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.45,5mm Schneiden-Di cke 10mm HSSE TiCN 10G.HB Z12
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schneidenlänge b:
6 mm
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schneidenanzahl:
6 Stück
Typ:
N
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-D, Typ, N, F_3018C, 4037753742754, 3018C.045510, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,57*
€ 318,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,09*
€ 280,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.