Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE TiCN HB 10S
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018C.02856
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018C.02856
EAN/GTIN:
     4037753447666
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.28,5mm Schneiden-Di cke 6mm HSSE TiCN 10G.HB Z10
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenlänge b:
6 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Nenn-Ø d1:
32,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-D, Typ, N, F_3018C, 4037753447666, 3018C.02856, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.