Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.13,5mm Schneiden-Dicke 4mm L.56mm HSSE TiCN HB 6S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.13,5mm Schneiden-Dicke 4mm L.56mm HSSE TiCN HB 6S
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.13,5mm Schneiden-Dicke 4mm L.56mm HSSE TiCN HB 6S
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018C.01354
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018C.01354
EAN/GTIN:
     4037753742624
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.13,5mm Schneiden-Di cke 4mm HSSE TiCN 10G.HB Z6
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenlänge b:
5 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
Nenn-Ø d1:
16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-D, Typ, N, F_3018C, 4037753742624, 3018C.01354, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.