Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.22,5mm Schneiden-Dicke 4mm L.63mm HSSE blk HB 8S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.22,5mm Schneiden-Dicke 4mm L.63mm HSSE blk HB 8S.
Schlitzfräser DIN850-D Typ N D.22,5mm Schneiden-Dicke 4mm L.63mm HSSE blk HB 8S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3018.02254
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3018.02254
EAN/GTIN:
     4037753285190
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-D Ty p N D.22,5mm Schneiden-Di cke 4mm HSSE blank 10Gr.H B Z8
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schneidenanzahl:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-D, Typ, N, F_3018, 4037753285190, 3018.02254, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.