Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.32,5mm Schneiden-Dicke10mm L.71mm HSSE blk HA 10S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.32,5mm Schneiden-Dicke10mm L.71mm HSSE blk HA 10S
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.32,5mm Schneiden-Dicke10mm L.71mm HSSE blk HA 10S
Artikel-Nr.:
     9587-F_3010.032510
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3010.032510
EAN/GTIN:
     4037753284216
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-B Ty p N D.32,5mm Schneiden-Di cke 10mm HSSE blank 10G.H A Z10
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenlänge b:
8 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Nenn-Ø d1:
38,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-B, Typ, N, F_3010, 4037753284216, 3010.032510, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,17*
€ 144,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.