Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE blk HA 10S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE blk HA 10S.
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.28,5mm Schneiden-Dicke6mm L.63mm HSSE blk HA 10S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3010.02856
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3010.02856
EAN/GTIN:
     4037753284193
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-B Ty p N D.28,5mm Schneiden-Di cke 6mm HSSE blank 10G.HA Z10
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
12 mm
Schneidenlänge b:
6 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
Schneidenanzahl:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-B, Typ, N, F_3010, 4037753284193, 3010.02856, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.