Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.19,5mm Schneiden-Dicke5mm L.63mm HSSE blk HA 8S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.19,5mm Schneiden-Dicke5mm L.63mm HSSE blk HA 8S.
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.19,5mm Schneiden-Dicke5mm L.63mm HSSE blk HA 8S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3010.01955
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3010.01955
EAN/GTIN:
     4037753284063
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-B Ty p N D.19,5mm Schneiden-Di cke 5mm HSSE blank 10G.HA Z8
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenlänge b:
5 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Nenn-Ø d1:
22,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-B, Typ, N, F_3010, 4037753284063, 3010.01955, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.