Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.19,5mm Schneiden-Dicke4mm L.63mm HSSE blk HA 8S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.19,5mm Schneiden-Dicke4mm L.63mm HSSE blk HA 8S.
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.19,5mm Schneiden-Dicke4mm L.63mm HSSE blk HA 8S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3010.01954
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3010.01954
EAN/GTIN:
     4037753284056
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-B Ty p N D.19,5mm Schneiden-Di cke 4mm HSSE blank 10G.HA Z8
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenlänge b:
4 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Schneidenanzahl:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-B, Typ, N, F_3010, 4037753284056, 3010.01954, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.