Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.16,5mm Schneiden-Dicke5mm L.56mm HSSE blk HA 6S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.16,5mm Schneiden-Dicke5mm L.56mm HSSE blk HA 6S.
Schlitzfräser DIN850-B Typ N D.16,5mm Schneiden-Dicke5mm L.56mm HSSE blk HA 6S.
Artikel-Nr.:
     9587-F_3010.01655
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3010.01655
EAN/GTIN:
     4037753284001
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
winkelfräser 10°
Schlitzfräser DIN850-B Ty p N D.16,5mm Schneiden-Di cke 5mm HSSE blank 10G.HA Z6
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Schaft-Ø d2:
10 mm
Schneidenlänge b:
5 mm
Gesamtlänge l1:
63 mm
Nenn-Ø d1:
19,5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwalbenschwanz fräser, schlitzfräser hsse, DIN850-B, Typ, N, F_3010, 4037753284001, 3010.01655, Fräser, Fräswerkzeug, Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.