Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,2mm l3:d1=1,5:1 L.50mm CBN blk HA 2 Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,2mm l3:d1=1,5:1 L.50mm CBN blk HA 2 Schn.
Torusfräser Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,2mm l3:d1=1,5:1 L.50mm CBN blk HA 2 Schn.
Artikel-Nr.:
     9587-F_2638.100200
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2638100200
EAN/GTIN:
     4037753666753
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Torusfräser WN Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,2mm l3:d 1=1,5:1 CBN blank HA Z2 k urz
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Radius:
0,1 mm
Beschichtung:
ohne
Schneidenanzahl:
2 Stück
Schneidstoff:
CBN
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Torusfräser, torusfräser, Werksnorm, Typ, H, HSC, Micro, F_2638, 4037753666753, 2638.100200, Schaftfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 263,30*
€ 327,73*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,87*
€ 328,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,21*
€ 338,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,89*
€ 455,06*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,19*
€ 335,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,91*
€ 323,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.