Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torusfräser Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,1mm l3:d1=1,5:1 L.50mm CBN blk HA 2 Schn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torusfräser Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,1mm l3:d1=1,5:1 L.50mm CBN blk HA 2 Schn.
Torusfräser Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,1mm l3:d1=1,5:1 L.50mm CBN blk HA 2 Schn.
Artikel-Nr.:
     9587-F_2638.100100
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     2638100100
EAN/GTIN:
     4037753666746
Suchbegriffe:
DIN 1151
DIN 1151 Drahtstift
DIN 1151 Senkkopfstift
Drahtstift DIN 1151
Torusfräser WN Typ H HSC Micro D.1mm ER.0,1mm l3:d 1=1,5:1 CBN blank HA Z2 k urz
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Radius:
0,05 mm
Beschichtung:
ohne
Schneidenanzahl:
2 Stück
Schneidstoff:
CBN
Weitere Suchbegriffe: Senkkopfstift DIN 1151, Torusfräser, torusfräser, Werksnorm, Typ, H, HSC, Micro, F_2638, 4037753666746, 2638.100100, Schaftfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,45*
€ 318,25*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,53*
€ 319,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,20*
€ 328,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,31*
€ 440,80*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,25*
€ 378,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,07*
€ 359,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.