Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser Typ N 90Grad D.4mm L.54mm HM TiAlN Schaft HA 4 Schneiden Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser Typ N 90Grad D.4mm L.54mm HM TiAlN Schaft HA 4 Schneiden Franken
Entgratfräser Typ N 90Grad D.4mm L.54mm HM TiAlN Schaft HA 4 Schneiden Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_1715A.09004
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1715A.09004
EAN/GTIN:
     4037753513439
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
vhm-entgrater 90° 10mm
entgratfräser
Entgratfräser Typ N 90Gra d D.4mm HM TiAlN-beschich tet HA 4 Schneiden FRANKE N
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Nenn-Ø:
10 mm
Fräserwinkel:
90 °
Schneidstoff:
HM
Schneidenanzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 90°, Typ, N, F_1715A, 4037753513439, 1715A.09004, VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.