Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser Typ N 90Grad D.12mm L.73mm HM blk Schaft HA 4 Schneiden Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser Typ N 90Grad D.12mm L.73mm HM blk Schaft HA 4 Schneiden Franken
Entgratfräser Typ N 90Grad D.12mm L.73mm HM blk Schaft HA 4 Schneiden Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_1715.09012
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1715.09012
EAN/GTIN:
     4037753513569
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
vhm-entgrater 60° 8 mm
entgratfräser
Entgratfräser Typ N 90Gra d D.12mm HM blank HA 4 Sc hneiden FRANKEN
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Nenn-Ø:
8 mm
Fräserwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
4 Stück
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: vhm-entgrater 60°, Typ, N, F_1715, 4037753513569, 1715.09012, VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.