Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser Typ N 60Grad D.4mm L.54mm HM blk Schaft HA 4 Schneiden Franken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser Typ N 60Grad D.4mm L.54mm HM blk Schaft HA 4 Schneiden Franken
Entgratfräser Typ N 60Grad D.4mm L.54mm HM blk Schaft HA 4 Schneiden Franken
Artikel-Nr.:
     9587-F_1715.06004
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     1715.06004
EAN/GTIN:
     4037753513576
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 10mm 60 grad
entgratfräser
Entgratfräser Typ N 60Gra d D.4mm HM blank HA 4 Sch neiden FRANKEN
Weitere Informationen:
Marke:
FRANKEN
Nenn-Ø:
10 mm
Fräserwinkel:
60 °
Schneidenanzahl:
4 Stück
Schneidstoff:
HM
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser d10, Typ, N, F_1715, 4037753513576, 1715.06004, VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.