Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_9264-000-S10218 Herst.-Nr.: 9264-000|S10218 EAN/GTIN: 4062084803249 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Aufsatzschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3- Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 500 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 3003 Rubinrot Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17,43 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 3003 Rubinrot | Anschlag Front 2: | zueinanderschlagend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank lichtgrau, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Aufsatzschränke, Schrankaufsatz, Schrankaufsätze, Schrägdachaufsatz, Schrägdachaufsätze, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 181,80* | € 235,08* | | | | | 52 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 206,31* | € 253,49* | | | | Lager 9587 | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 205,15* | € 258,43* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,19* | € 282,90* | | | | | 52 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 331,54* | € 391,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|