Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroschrank Acurado, H1950xB930xT400mm, 9016/0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büro-Drehtürenschrank Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büro-Drehtürenschrank Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büro-Drehtürenschrank Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büro-Drehtürenschrank Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_9260-600-S10415
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-600|S10415
EAN/GTIN:
     4066681110762
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 6 Pendelstangen für Pendelmappen System Elba/Leitz, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
59,92 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 386,06*
€ 474,96*
Lager 9587
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 436,77*
€ 527,49*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,12*
€ 748,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,05*
€ 751,56*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,49*
€ 627,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,44*
€ 609,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 504,96*
€ 600,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 492,80*
€ 586,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,32*
€ 565,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-801|
ab € 23,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 32,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.