Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Acurado, H1950xB930xT400mm, 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büroregal mit Rückwand Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     9587-CP_9160-410-S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9160-410|S10000
EAN/GTIN:
     4025314774863
Suchbegriffe:
Acurado
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Stahlregal mit Rückwand Acurado-900, als Verteilerregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 6 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte - rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig und sind zusammen in der Höhe verstellbar, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
60,1 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archiv-Steckregal, Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,46*
€ 508,87*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 416,43*
€ 509,45*
Lager 9587
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 428,08*
€ 518,23*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 453,57*
€ 529,73*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,08*
€ 680,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,54*
€ 586,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,82*
€ 547,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-410|S10035
ab € 415,34*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9160-410|S10034
ab € 416,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.