Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm, 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
C+P Akkuladeschrank Serie 89, H1950xB930xT500mm
Artikel-Nr.:
     9587-CP_8921-05E1-S10015
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E1|S10015
EAN/GTIN:
     4065714009417
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Streckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
102,05 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
... > Lager 9587 > C+P > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinheit, Schubladenmodul, akkuladeschrank hxbxt 1950x930x500mm, akku ladeschrank, c+p akku-ladeschrank, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 976,09*
€ 1.059,15*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 947,78*
€ 1.081,04*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,86*
€ 1.194,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,93*
€ 1.265,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.118,18*
€ 1.271,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,15*
€ 1.260,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,27*
€ 1.242,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.044,26*
€ 1.242,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.044,25*
€ 1.242,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,55*
€ 1.201,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,10*
€ 1.180,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,09*
€ 1.161,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 221,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 22,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 22,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 48,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 87,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.