Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm, Lichtgrau/Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Logo
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
C+P Akkuladeschrank, H1950B930T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8921-05E1|S10015
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-05E1|S10015
EAN/GTIN:
     4065714009417
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Schubladenblock
Akkuladeschrank Serie 89, als Werkzeugschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Rückwand perforiert zur optimalen Belüftung, Türen verstärkt für hohe Stabilität und verdeckten Schließstangen, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Elektro-Boden aus Stahl verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg und 5-Fach-Steckdosenleiste mit 3 m Zuleitung, inkl. intigrierter Wanne mit Belüftungsöffungen zur verdeckten Unterbringung von Netzteilen und Kabeln, 3 Einlegeböden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 Kg, inkl. oberem Ablageboden, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4065714009417
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
70.27
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
70.27 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Traglast Schublade:
50 KGM
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Elektrifiziert:
Ja
Netzspannung:
230 D46
Zuleitung:
Ja
Steckertyp:
E+F
Länge Zuleitung:
3 MTR
Anzahl Steckdosen:
5 H87
Anschlusstyp:
CEE 7/3
Kippmaß:
2013 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1848 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
928 MMT
Lichte Innentiefe:
472 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1788 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
834 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 953,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,38*
€ 1.297,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.059,10*
€ 1.260,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.048,30*
€ 1.247,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,87*
€ 1.185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,68*
€ 1.165,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,55*
€ 1.134,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80E1|
ab € 222,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-801|
ab € 25,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5718|
ab € 87,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-701|
ab € 22,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-802|
ab € 34,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-703|
ab € 22,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-5713|
ab € 48,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.