| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_87210-00-S10016 Herst.-Nr.: 87210-00|S10016 EAN/GTIN: 4065714496910 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 30 mm Raster, Tür verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, rechts angeschlagen, 2 Einlegeböden aus Stahl verzinkt, mit hoher Traglast von 50 kg, 1 Schublade aus Stahl, lackiert, auf leichtgängigen Gleitschienen, 1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Schließ-Nr. 45001-47000, Maße (H x B x T): 1000 x 500 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 30,35 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5012 Lichtblau | Höhenverstellraster Boden: | 30 MMT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, drehtürschrank 50cm breit, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Metall-Werkzeugschrank, Metall-Werkzeugschränke, Metall-Werkstattschrank, Werkstattschränke Metall, Werkzeug-Schrank, Werkzeug-Schränke, Metall-Materialschrank, Stahl-Werkstattschrank, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| |