Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_8050-010-S10005 Herst.-Nr.: 8050-010|S10005 EAN/GTIN: 4025314582345 |
| |
|
| | |
| Freistehende Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Rundmetall, Sitzleisten aus Kunststoff mit Stahlkern für hohe Stabilität, Maße (H x B x T): 420 x 1000 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Banklatten aus Kunststoff: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17,34 KG | Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau | RAL 7035 Lichtgrau | Dekor Banklatten: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank c+p, garderoben sitzbank, garderobenbank kunststoff, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 165,28* | € 214,77* | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 188,23* | € 235,01* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,25* | € 260,10* | | | | | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,08* | € 364,05* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,75* | € 400,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|